アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028237
品番
(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥50,270
販売価格(税別)
¥
45,700
バスケットに入れる
フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。
フレキシブルに曲げて使用できます。
仕様
コネクター形状:Y端子●シース部径:Φ0.25mm●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0〜500℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
アズワン品番
1-3992-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000