極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45028429 品番 (一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥163,500 販売価格(税込) ¥178,750
販売価格(税別)
162,500

フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。

仕様コネクター形状:オメガコネクタ●シース部径:Φ0.15mm●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0〜400℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。 アズワン品番1-4181-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする