仕様アナログタイプ●サイズ:175×200×70mm●回転数制御:ボリューム設定式●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)●消費電力:約1.8W●重量:約1kg●マグネット強度:0.13T●※液体を加熱しながらの使用には適していません。※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番2-4991-01-22校正証明書点検・検査書