仕様デジタルタイプ●サイズ:175×190×70mm●回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式●LEDデジタル(SV/PV個別)●電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)●消費電力:約2W●重量:約1kg●マグネット強度:0.13T●※液体を加熱しながらの使用には適していません。※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番2-4992-01-22校正証明書点検・検査書