マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45028465 品番 HS-4AN(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,590
販売価格(税別)
66,900

ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。
DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。

仕様アナログタイプ●サイズ:320×345×80mm●回転数制御:ボリューム設定式●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)●消費電力:約4W●重量:約3.5kg●マグネット強度:0.13T●付属回転子:30mm×4個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50〜2000×4 アズワン品番2-4993-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液体を加熱しながらの使用には適していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする