仕様容量:0.2〜1mL●目盛単位:0.05mL●精度(%):<0.6●再現性(%):<0.2●付属ボトル容量:1000mL●材質:シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))●オートクレーブ可(121℃/200kPa(2bar)・20分(※キャップは不可))●本体ネジ規定:A45●※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。●1ストローク容量:1mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番2-5386-01-24
校正証明書JCSS校正