EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45028544 品番 935200010(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥129,300 販売価格(税込) ¥141,130
販売価格(税別)
128,300

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。
高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
ムダなカラ打ちが減ります。

仕様容量:5〜30mL●目盛単位:0.5mL●精度(%):<0.6●再現性(%):<0.2●付属ボトル容量:2500mL●材質:シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))●オートクレーブ可(121℃/200kPa(2bar)・20分(※キャップは不可))●本体ネジ規定:A45●※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。●1ストローク容量:30mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番2-5386-05-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする