アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028560
品番
1B(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,970
販売価格(税別)
¥
62,700
バスケットに入れる
仕様
色:白●※白はビュレット本体の色です。●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●茶瓶付き●※本体のみの販売も可能です(2-5638-07〜10)。●※上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●校正ポイント:1mL
容量(mL)
1
びん容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
0.01
アズワン品番
2-5638-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のみの販売も可能です(2-5639-07〜10)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000