アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028596
品番
1B-W-PS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥66,990
販売価格(税別)
¥
60,900
バスケットに入れる
仕様
色:白●ネジ規格:GL28●※1000mLボトル専用タイプです。●校正ポイント:1mL
容量(mL)
1
最小目盛(mL)
0.01
アズワン品番
2-5638-07-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1000mLボトル専用タイプです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000