アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1
仕様
色:茶●※茶はビュレット本体の色です。●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●茶瓶付き●※本体のみの販売も可能です(2-5639-07〜10)。●校正ポイント:1mL
注文コード
45028639
品番
1B(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥77,330
販売価格(税別)
¥
70,300
この商品は
容量・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:茶●※茶はビュレット本体の色です。●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●茶瓶付き●※本体のみの販売も可能です(2-5639-07〜10)。●校正ポイント:1mL
容量(mL)
1
びん容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
0.01
アズワン品番
2-5639-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のみの販売も可能です(2-5639-07〜10)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000