仕様タイプ:ガロン瓶付●ビュレット本体色:白●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●※茶色・上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●1ストローク容量:1mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
容量(mL)1
びん容量(mL)3800
最小目盛(mL)0.01
アズワン品番2-5640-01-24
校正証明書JCSS校正