オートビュレット JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)10 最小目盛(mL)0.1 注文コード45028736 品番10BG(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥75,570
販売価格(税別)
68,700
この商品は容量・最小目盛など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ガロン瓶付●ビュレット本体色:白●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●※茶色・上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 容量(mL)10 びん容量(mL)3800 最小目盛(mL)0.1 アズワン品番2-5640-03-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする