アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028788
品番
10SL(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,540
販売価格(税別)
¥
51,400
バスケットに入れる
仕様
タイプ:シリコン栓付●ビュレット本体色:白●栓サイズ:No.4●接液部材質:硼珪酸ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)●ノズル接続チューブ材質:シリコン●※瓶は付属していません。●※茶色・上記以外の容量もございます。お問い合わせください。●校正ポイント:10mL
容量(mL)
10
最小目盛(mL)
0.1
アズワン品番
2-5642-03-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000