9392050(JCSS校正) EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン 45029095

9392050(JCSS校正) EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン 45029095
9392050(JCSS校正) EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン 45029095
9392050(JCSS校正) EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン 45029095
9392050(JCSS校正) EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン 45029095

EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード45029095品番9392050(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥234,500販売価格(税込)¥256,850
販売価格(税別)
233,500

太陽電池で作動するので電源が不要です。
大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。
試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。
耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。

仕様精度:0.2%(20℃・H2O時)●再現性:0.1%(20℃・H2O時)●材質●▼シリンダー:DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)●▼排出チューブ・吸引ホース:フッ素樹脂●▼バルブボール・バルブシート:Al2O3セラミック●▼ピストン:PTFE・ヘイラー(R)(フッ素樹脂)●最大吐出量:99.99mL●使用環境温度:4~50℃●※ボトルは付属していません。使用可能商品をご確認のうえ、別途ご購入ください。●1ストローク容量:50mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)50最小目盛(mL)0.01アズワン品番2-5715-02-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする