佐藤計量器製作所
キッチンタイマー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45029208
品番
TM-11LS(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
簡単操作の「5」キータイプです。
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様
最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32
アズワン品番
2-6181-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000