佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の キッチンタイマー
キッチンタイマー 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45029217
品番
TM-11LS(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
簡単操作の「5」キータイプです。
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様
最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32
アズワン品番
2-6181-11-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000