吊り下げ名札

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード45029268 品番名刺用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

各種イベントやセミナー等のビジネスシーンで使用できます。
名刺や必要なカード類を入れてもOK!50枚入り。

材質本体PP紐ポリエステル 厚さ(mm)【フィルム】0.1 寸法(mm)102×H79.5 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸94×60 ひも長(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45029268
2022-07-05
用途:
子ども食堂
その他業種

安価なので、多数量必要な時はとても助かります。
子ども食堂の名札で使わせて頂きます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする