SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
吊り下げ名札ソフトケース&ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45029295
品番
名刺サイズ対応 ブラウン
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン系ソフト表示面&ステッチ入りストラップ。
ストラップはクリップ部分が脱着でき2WAYで使用可能なタイプです。
オフィスシーンに最適な上品なカラーバリエーション。
グリーン購入法
適合
材質
表示面:PP・PC紐:PET
寸法(mm)
102×560
中紙サイズ(mm)
中紙:91×56mm
ひも幅(cm)
巾10mm