オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ストラップループクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45029338
品番
NB-24-RD 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
名札ケースの取り外しが簡単に出来るクリップタイプのストラップです。
ひもが強く引っ張られると安全装置が働き、事故を防止します。
グリーン購入法適合商品。
材質
ひも:再生PET
寸法(mm)
13×14×480
質量(g)
10.5
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1