ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様タイプ:低〜超高粘度液用●回転数フィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター 60W●温度設定範囲:室温+5〜200℃●材質:本体外装/鋼板+焼付塗装●サイズ:本体/212×256×186mm、天板/200×200mm●電源:AC100V 50/60Hz、コード長さ/3m、プラグ/3Pタイプ●付属撹拌子:HSB-2(小型)×1個●そのほか付属品:ビーカー回転防止用シート●※通常の撹拌子は使用できません。●※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。●ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可 注文コード45029418 品番HVDH-S(点検・検査書)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥255,200
販売価格(税別)
232,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

強力に加熱撹拌します。
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

仕様タイプ:低〜超高粘度液用●回転数フィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター 60W●温度設定範囲:室温+5〜200℃●材質:本体外装/鋼板+焼付塗装●サイズ:本体/212×256×186mm、天板/200×200mm●電源:AC100V 50/60Hz、コード長さ/3m、プラグ/3Pタイプ●付属撹拌子:HSB-2(小型)×1個●そのほか付属品:ビーカー回転防止用シート●※通常の撹拌子は使用できません。●※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。●ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可 回転数(min-1[r.p.m])10〜600 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-7832-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※通常の撹拌子は使用できません。
※使用する粘度液の物性・容器の大きさなどにより変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする