電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45029497 品番 IB-100H(一般校正)
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,190
販売価格(税別)
72,900

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

仕様皿サイズ:100×100mm●再現性(σ):0.001g●直線性:±0.002g●サイズ:170×243×77(114)mm●電源:AC100V 50/60Hz●重量:2.2kg●過負荷保護機能付き●sefi-H 種類電子天秤 ひょう量(g)100 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番1-5426-11-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする