アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45029628 品番 300型(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥117,590
販売価格(税別)
106,900

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

仕様許容真空度:1Torr(約133Pa)●材質:胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●板厚:胴部/10mm、底板/25mm、天板/25mm●重量:8.0kg●外寸法(mm):Φ315×449(※真空メーター含む)●内寸法(mm):Φ280×296●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D アズワン品番2-7875-02-56 真空ゲージ校正済真空計×1個 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする