仕様許容真空度:1Torr(約133Pa)●材質:胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●板厚:胴部/10mm、底板/25mm、天板/25mm●重量:8.0kg●外寸法(mm):Φ315×449(※真空メーター含む)●内寸法(mm):Φ280×296●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番2-7875-02-57
バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個
真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個
校正証明書一般校正(中国語)