仕様オートドライタイプ●材質:遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100V 50/60Hz※●消費電力:3W●棚板間隔:底1段/50mm、その他/30mm●重量:5.4kg●電源コード長:2m(2Pプラグ)●付属品:棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚●外寸法(mm):530×345×335(※除湿ユニット含む。)●内寸法(mm):485×275×285●遮光タイプ●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※除湿ユニットはAC85~264V仕様となっていますが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用しておりますので、使用する供給電源はご注意いただけますようお願い致します。アズワン品番2-7938-02-56校正証明書一般校正(英語)