アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45029707
品番
FPT200(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,320
販売価格(税別)
¥
41,200
バスケットに入れる
仕様
温度範囲:-199〜100℃●シース部サイズ:Φ3.2×200mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式●リード線被覆材質:テフロン(R)(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(R)(フッ素樹脂)被覆●シース型・テフロン被覆
アズワン品番
1-5721-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000