大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
注文コード
45029941
品番
M2.5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.45
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。