アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45029996
品番
TSC10S-8.0-500K-IN(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
高温測定用のセンサーです。
仕様
温度範囲:0〜1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-6178-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000