M型標準ノギス 英語版校正証明書付 GVCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45030224 品番 GVC-15KD(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。反射しにくいシルバー仕上げです。

仕様器差:±0.05mm 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)150 アズワン品番1-6744-12-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする