アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ 手巻き式 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45030276
品番
504(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
サイズ:直径50mm約/厚さ約16mm●1周(秒):30●手巻き式(巻き止まり付)●重量:88g●表示部カバー材質:PMMA(アクリル)●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最小目盛
1/10秒
最大計時
15分計
アズワン品番
1-7016-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000