セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45030398 品番 CHPS-250DF(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥103,180
販売価格(税別)
93,800

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。

仕様最高温度(℃):550●プレートサイズ(mm):251×254●モーター:DCブラシモーター●温度制御方式:PID制御●センサー:K熱電対●温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)●材質:本体/アルミダイキャスト耐熱塗装●ヒーター容量:1400W●安全装置:過電流ヒューズ・高温警告表示機能●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.5m●加熱板サイズ(mm):232×235●本体サイズ:270×368×104mm●重量:約3.5kg●※回転子は付属していません。(推奨回転子:Φ8×30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100〜1200 材質(プレート)セラミック アズワン品番2-8081-42-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。(推奨回転子:Φ8×30mm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする