アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ 手巻き式 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45030425
品番
566(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
サイズ:直径50mm約/厚さ約16mm●1周(秒):60●手巻き式(巻き止まり付)●表示部カバー材質:PMMA(アクリル)●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最小目盛
1/5秒
最大計時
60分計
アズワン品番
1-7016-06-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000