電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45030547 品番 IBX-400(一般校正)
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。
上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。
GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。

仕様皿サイズ:約108×105mm●電源:AC100V 50/60Hz 12VA(ACアダプター付属)●サイズ:約190×317×79mm●重量:約2.7kg●バックライト表示付き・時計機能付き●sefi・ワイドレンジ型●再現性:≦0.001g●直線性:±0.002g●応答時間(代表値):1.5〜2.5秒●無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから●▼URL●▼対応OS:Windows(R)10/11●▼ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。 種類電子天秤 ひょう量(g)400 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番1-7671-01-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする