仕様タイプ:4連デジタル表示●サイズ(mm):350×378×69●回転数精度:±1rpm(全回転範囲において)●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●※インキュベーター内に設置する際はDCプラグ等の長さ(奥行+70mm程度)が必要です。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])5〜100
撹拌容量(L)2
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番2-8155-12-22
校正証明書点検・検査書