モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
色:ホワイト●測定範囲(湿度):20〜95%RH●測定精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35〜75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g
注文コード
45030748
品番
TT-538(一般校正)ホワイト
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
快適レベルを5段階で表示します。
過去の最高・最低温湿度を表示できます。
仕様
色:ホワイト●測定範囲(湿度):20〜95%RH●測定精度:温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(35〜75%)・±10%(その他)●測定方式:温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー●アラーム・スヌーズ機能付き●卓上・壁掛兼用●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●本体材質:ABS樹脂・PS(ポリスチレン)●サイズ:182×25×148mm●重量:約380g
温度測定範囲(℃)
-5〜45
アズワン品番
1-9820-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
環境測定(自然環境/安全環境)
温度計・温湿度計
温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538 アズワン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります
デジタル温湿度計
アナログ温湿度計
棒状温湿度計
温湿度記録計
乾湿計
風邪・熱中症計
温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品