曜日別特売
SFM-627(一般校正) ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030818

SFM-627(一般校正) ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030818
SFM-627(一般校正) ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030818

ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
目量(mm)0.01
測定力(N)押圧計測
測定範囲(mm)0~20
0~20
0~10
0~1(0~3)※()時はフリーストローク
内容量1台注文コード45030818品番SFM-627(一般校正)
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥31,460
販売価格(税別)
28,600

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。
測定子、アンビルは共にセラミック製です。

仕様指示誤差:±20μm●平行度:5μm●重量:240g●測定子・アンビル形状:Φ10mm平●●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01測定力(N)押圧計測アズワン品番2-1674-03-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする