曜日別特売
MLS-100C(点検・検査書) 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45031579

MLS-100C(点検・検査書) 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45031579
MLS-100C(点検・検査書) 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45031579

電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード45031579品番MLS-100C(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,790
販売価格(税別)
58,900

静かで耐久性に優れたモータレススターラー。
最高2000rpmでの撹拌が可能です。
駆動音が無く大変静かです。
駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。
溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。
インキュベーター等の中でも使用できます。

仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする