仕様分注容量(mL):2.5〜30●最小目盛(mL):0.5●材質:ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP●精度:±0.6%●再現性:±0.2%●本体口内径:30mm(GL30)●ボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、38mm(GL38)、40mm(GL40)、45mm(GL45)●※ボトルは付属しておりません。●1ストローク容量:30mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番2-9673-12-24
校正証明書JCSS校正