VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45032184 品番 VPHS-190A(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000

大容量・堅牢モデルをラインナップ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。
タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
低回転域でも安定した回転を実現します。
アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
サポートロッドオプションが使用可能です。
天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。

仕様材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●天板温度範囲:室温+5〜300℃●モーター:インダクションモーター●温度制御方式:PID制御●タイマー設定範囲:0〜99時間59分(装置停止機能付)●温度表示精度:±2℃●ヒーター:シーズヒーター●安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ●天板サイズ:190×190mm●モーター:6W●磁石/強度(T):サマコバ/0.37●ヒーター容量:1000W●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:1050W●本体サイズ:193×193(225)×177mm(()内は突起を含む寸法)●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。●重量:6.3kg●アルミ天板●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 撹拌容量(L)10 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) アズワン品番3-1494-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。
※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする