HEIKO
HEIKOの コピー用紙/ラベルシール
HEIKOの コピー用紙/プリンタ用紙
HEIKOの 柄あり・色付きコピー用紙
カットペーパーレザック66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(20枚)
注文コード
45032244
品番
A4 オークル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。
適合
【印刷】コピー・レーザー・インクジェット
材質
特殊紙116.3g(170μ)
寸法(mm)
297×210