HEIKO
HEIKOの コピー用紙/ラベルシール
HEIKOの コピー用紙/プリンタ用紙
HEIKOの 柄あり・色付きコピー用紙
カットペーパーレザック66
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1束(20枚)
注文コード
45032296
品番
A4 ユキ
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。
適合
【印刷】コピー・レーザー・インクジェット
材質
特殊紙
寸法(mm)
297×210
色
ユキ
サイズ
A4
紙厚(g/m
2
)
116.3
紙厚(μm)
170