防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45032324 品番 WT-200(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000

標準センサー付属でお買い得!
食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
75℃以上が1分間続くとLEDでお知らせするHACCPチェック機能付きです。

仕様本体●サイズ:70×40×175mm●本体精度:-40〜+199.9℃/±0.2℃、+200〜+250℃/±1.0℃●分解能:0.1℃(-19.9〜199.9℃)、1℃(左記以外)●サンプリング周期:2回/秒●センサー:サーミスター●センサー:プローブ材質/ステンレス(SUS304)、コード長/約1m●防水保護等級:本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)●機能:測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、HACCPアラート●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●付属品:標準センサー×1本●★校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40〜250 アズワン品番2-3799-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする