仕様標準取付口径:GL-45●材質:吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/PFAコートガラス、 本体/ETFE(フッ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(フッ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●精度:最大容量設定時<±0.6%●再現性:最大容量設定時<0.1%●付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ●オートクレーブ可(121℃)●容量(mL):2.5〜25●最小可変容量(mL):0.5●Calibrex●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:25mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-1608-01-24
校正証明書JCSS校正