大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45032705
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
(最大)3.93/(最小)3.85
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.07/(最小)3.99
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴