アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45032744
品番
DS-1200-N 50(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥32,120
販売価格(税別)
¥
29,200
バスケットに入れる
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
仕様
シース部サイズ:Φ0.5×50mm●仕様:リード線有り・オメガコネクター付●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆●温度範囲:-50〜+650℃●リード線長:2m●シース型・コネクター付き
アズワン品番
2-4965-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000