大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45032784
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.6
寸法S(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.07/(最小)3.99
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴