大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45032793
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.6
寸法S(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.07/(最小)3.99
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45032793
M4×10
43603463
M4×10
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました