極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45032814 品番 DS-1200-N 150(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。

仕様シース部サイズ:Φ0.5×150mm●仕様:リード線有り・オメガコネクター付●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆●温度範囲:-50〜+650℃●リード線長:2m●シース型・コネクター付き アズワン品番2-4965-03-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする