大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45032845
品番
M6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.9
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)6.1/(最小)6
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
約6.3
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45032845
M6×12
43603515
M6×12
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました