アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45033277
品番
TPT-32150H(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
劣化の少ない白金熱電対です。
豊富なラインナップをご用意。
仕様
エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式●温度範囲:0〜500℃●シース部サイズ:Φ3.2×150mm●リード線被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●耐熱温度:スリーブ部/80℃、リード線/90℃●リード線端末部:M4Y端子●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)●シース型
アズワン品番
2-7958-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000