大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)アプセットワッシャーヘッドビス(10山P=2.54)(六角頭コーススレッド)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45033527
品番
M5.6×90×50
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.6
長さ(mm)
90
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック